HTD-912-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:912 8MHP 85
Rubix:201171
Hersteller:912 8MHP 8577ZA
EAN:4014486189797




Produktdetails : HTD-912-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 912 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 114 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
