Referenzen
Optibelt:HTD-880-8M-10
Rubix:125966
Hersteller:880 8M 1077ZA




Produktdetails : HTD-880-8M-10 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 880 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
