HTD-845-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 5M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:845 5M 9
Rubix:717581
Hersteller:845 5M 9OMZA
EAN:4014486507966
HTD-845-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil5m
Wirklänge845 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-845-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Wirklänge845 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne169
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,78 exkl. MwSt.
/ Stück
10,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage