HTD-1125-5M-25 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD5112525CXP
Rubix:873442



Produktdetails : HTD-1125-5M-25 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 109 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 1125 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 225 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen