HTD-1904-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 8MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1904 8MHP 85
Rubix:215419
Hersteller:1963493
EAN:4014486262780




Produktdetails : HTD-1904-8MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1904 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 238 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
