HTD-360-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 5M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:360 5M 9
Rubix:59506
Hersteller:360 5M 977ZA
EAN:4014486045826
HTD-360-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil5m
Wirklänge360 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-360-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Profil5m
Wirklänge360 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne72
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,95 exkl. MwSt.
/ Stück
5,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std