HTD-225-3M-15 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD322515CXP
Rubix:873585



Produktdetails : HTD-225-3M-15 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Wirklänge | 225 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 75 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort