HTD-1800-5M-25 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1800-5M-25 SYNCHROBELT
Rubix:871321

Produktdetails : HTD-1800-5M-25 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 1800 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage