SPZ 500X4-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200

optibelt KS SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:TB SPZ 500/4
Rubix:464494
Hersteller:1612571
EAN:4014486251388
SPZ 500X4-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser500 mm
Taper-Buchse3020
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 500X4-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200


Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14300 g
Profilspz
Richtdurchmesser500 mm
Taper-Buchse3020
Werkstoffen-gjl 200 - din en 1561
Anzahl Nuten4
Kranzbreite52 mm
Zolltarifcode84835020
250,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage