Referenzen
Optibelt:SPZ 95/2
Rubix:464952
Hersteller:1569969
EAN:4014486236262


Technische Zusammenfassung
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 95 mm |
| Fertigbohrung max. | 28 mm |
Produktdetails : SPZ 95X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtdurchmesser | 95 mm |
| Fertigbohrung max. | 28 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 35 mm |
| Kranzbreite | 28 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 28 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen