SPC 300X8-4040 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPC 300/8
Rubix:2025844
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486248845



Produktdetails : SPC 300X8-4040 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46500 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Richtdurchmesser | 300 mm |
| Anzahl der Rillen | 8 |
| Taper-Buchse | 4040 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 212,5 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:08SPC300
- rubix:2250358
- hersteller:856810
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
697,54 € exkl. MwSt./ Stück
