Referenzen
Optibelt:SPA 90/2
Rubix:464995
Hersteller:1660485
EAN:4014486232196


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 90 mm |
| Fertigbohrung max. | 32 mm |
Produktdetails : SPA 90X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 90 mm |
| Fertigbohrung max. | 32 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 49 mm |
| Kranzbreite | 35 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort