Referenzen
Optibelt:SPB 85/3
Rubix:465086
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486233728


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 85 mm |
| Fertigbohrung max. | 30 mm |
Produktdetails : SPB 85X3 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 85 mm |
| Fertigbohrung max. | 30 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Nabenlänge | 55 mm |
| Kranzbreite | 63 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage