Referenzen
Optibelt:SPB 80/3
Rubix:57757
Hersteller:1673455
EAN:4014486233674


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 80 mm |
| Fertigbohrung max. | 28 mm |
Produktdetails : SPB 80X3 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 80 mm |
| Fertigbohrung max. | 28 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Nabenlänge | 55 mm |
| Kranzbreite | 63 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 28 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen