SPZ 125X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

optibelt KS SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPZ 125/1
Rubix:58210
Hersteller:1590410
EAN:4014486236408
SPZ 125X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser125 mm
Fertigbohrung max.28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 125X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200


Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht700 g
Profilspz
Richtdurchmesser125 mm
Fertigbohrung max.28 mm
Werkstoffen-gjl 200 - din en 1561
Anzahl Nuten1
Nabenlänge24 mm
Kranzbreite16 mm
Durchmesser der Bohrung28 mm
Zolltarifcode84835020
14,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen