Referenzen
Optibelt:SPB 560/2
Rubix:465182
Hersteller:1968457
EAN:4014486235234


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 560 mm |
| Fertigbohrung max. | 60 mm |
Produktdetails : SPB 560X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 560 mm |
| Fertigbohrung max. | 60 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 55 mm |
| Kranzbreite | 44 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage