Referenzen
Optibelt:SPA 95/4
Rubix:465000
Hersteller:1589165
EAN:4014486232264


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 95 mm |
| Fertigbohrung max. | 32 mm |
Produktdetails : SPA 95X4 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 95 mm |
| Fertigbohrung max. | 32 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 4 |
| Nabenlänge | 53 mm |
| Kranzbreite | 67 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage