SPA 75X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

optibelt KS SPA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPA 75/2
Rubix:464987
Hersteller:1541267
EAN:4014486232042
SPA 75X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser75 mm
Fertigbohrung max.24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 75X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200


Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Profilspa
Richtdurchmesser75 mm
Fertigbohrung max.24 mm
Werkstoffen-gjl 200 - din en 1561
Anzahl Nuten2
Nabenlänge49 mm
Kranzbreite35 mm
Durchmesser der Bohrung24 mm
Zolltarifcode84835020
11,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen