Referenzen
Optibelt:SPB 250/2
Rubix:57891
Hersteller:1627867
EAN:4014486234763


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 250 mm |
| Fertigbohrung max. | 48 mm |
Produktdetails : SPB 250X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6100 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 250 mm |
| Fertigbohrung max. | 48 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 55 mm |
| Kranzbreite | 44 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen