Referenzen
Optibelt:SPB 200/5
Rubix:465144
Hersteller:1638013
EAN:4014486234619


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 200 mm |
| Fertigbohrung max. | 55 mm |
Produktdetails : SPB 200X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 200 mm |
| Fertigbohrung max. | 55 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 5 |
| Nabenlänge | 80 mm |
| Kranzbreite | 105 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen