Referenzen
Optibelt:SPA 170/3
Rubix:465020
Hersteller:1559685
EAN:4014486232752


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 170 mm |
| Fertigbohrung max. | 35 mm |
Produktdetails : SPA 170X3 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 170 mm |
| Fertigbohrung max. | 35 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Kranzbreite | 50 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage