Referenzen
Optibelt:SPA 450/5
Rubix:465065
Hersteller:1718840
EAN:4014486233421


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 450 mm |
| Fertigbohrung max. | 65 mm |
Produktdetails : SPA 450X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18300 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 450 mm |
| Fertigbohrung max. | 65 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 5 |
| Nabenlänge | 82 mm |
| Kranzbreite | 82 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 65 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage