Referenzen
Optibelt:SPZ 106/3
Rubix:464955
Hersteller:1668223
EAN:4014486236330


Technische Zusammenfassung
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 106 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
Produktdetails : SPZ 106X3 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtdurchmesser | 106 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Nabenlänge | 38 mm |
| Kranzbreite | 40 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage