Referenzen
Optibelt:KKS 17 Form 2
Rubix:1337994
Hersteller:17 00FS
EAN:4014486147162

Produktdetails : KKS17-F2 Kunststoffriemen mit Spitzdachprofil
Kunststoffkeilriemen mit Spitzdachprofil, Form 1 und 2. Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A. Das Spitzdachprofil wird direkt aus dem gleichen Material wie der Grundriemen erstellt.
Kunststoffriemen mit Spitzdachprofil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Länge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.591,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
1.893,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
