22X4826EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 22
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:22 4826
Rubix:181015
Hersteller:22 48267700_EL




Dokumente
Produktdetails : 22X4826EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1564 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c190 |
| Innenlänge | 4826 mm |
| Außenlänge | 4914 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 4884 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
