X22X1785EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X22
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X22 17856847_EL
Rubix:196031
Hersteller:X22 17856847_EL




Dokumente
Produktdetails : X22X1785EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 493 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx68 |
| Außenlänge | 1815 mm |
| Innenlänge | 1727 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1785 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
