BX0370 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0370
Rubix:1361248
EAN:4051817587020

Produktdetails : BX0370 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx37 |
| Außenlänge | 1009 mm |
| Innenlänge | 940 mm |
| Richtlänge | 985 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage