X13X716EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X13 716OM4H_EL
Rubix:195848
Hersteller:X13 716OM4H_EL




Dokumente
Produktdetails : X13X716EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x53x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 71 g |
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax27 |
| Außenlänge | 736 mm |
| Innenlänge | 686 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 716 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
