KB-3-SPB-3150BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt KB BLUE POWER 3-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-SPB 3150 BP
Rubix:661290
Hersteller:1634773
EAN:4014486398373




Produktdetails : KB-3-SPB-3150BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2674 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtlänge | 3150 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 57 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.337,67 € exkl. MwSt.
/ 7 Stück
3.971,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
