KB-3-SPB-3000BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt KB BLUE POWER 3-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-SPB 3000 BP
Rubix:661289
Hersteller:1729076
EAN:4014486398366




Produktdetails : KB-3-SPB-3000BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2547 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtlänge | 3000 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 57 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
463,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
551,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
