KB-5-SPC-6300 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 5-SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-SPC 6300
Rubix:154856
Hersteller:1646537
EAN:4014486421866





Produktdetails : KB-5-SPC-6300 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 108x589x589 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17483 g |
| Profil | spc |
| Richtlänge | 6300 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 22,6 mm |
| Obere Breite | 127,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.629,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.939,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
