KB-5-SPC-4500 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 5-SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-SPC 4500
Rubix:183937
Hersteller:5-SPC 45007700
EAN:4014486421804





Produktdetails : KB-5-SPC-4500 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12488 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Richtlänge | 4500 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 22,6 mm |
| Obere Breite | 127,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.079,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.284,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
