KB-5-SPB-2650 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 5-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-SPB 2650
Rubix:183890
Hersteller:5-SPB 26507730
EAN:4014486200560





Produktdetails : KB-5-SPB-2650 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3458 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtlänge | 2650 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 95 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
444,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
528,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
