KB-5-SPA-1500 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 5-SPA
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-SPA 1500
Rubix:56429
Hersteller:1918732
EAN:4014486200256





Produktdetails : KB-5-SPA-1500 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x172x172 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1245 g |
| Profil | spa |
| Richtlänge | 1500 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 12,5 mm |
| Obere Breite | 75 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
