KB-4-SPZ-2000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 4-SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:4-SPZ 2000
Rubix:183579
Hersteller:1531235
EAN:4014486199222
KB-4-SPZ-2000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtlänge2000 mm
Anzahl der Rippen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-4-SPZ-2000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht960 g
Profilspz
Richtlänge2000 mm
Anzahl der Rippen4
Höhe10,5 mm
Obere Breite48 mm
Zolltarifcode40103300
139,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage