KB-4-SPB-8000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 4-SPB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:4-SPB 8000
Rubix:183531
Hersteller:1807641
EAN:4014486198669
KB-4-SPB-8000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtlänge8000 mm
Anzahl der Rippen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-4-SPB-8000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8352 g
Profilspb
Richtlänge8000 mm
Anzahl der Rippen4
Höhe15,6 mm
Obere Breite76 mm
Zolltarifcode40103900
1.014,88 exkl. MwSt.
/ Stück
1.207,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage