KB-3-SPZ-2360 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 3-SPZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-SPZ 2360
Rubix:183204
Hersteller:1813515
EAN:4014486196313





Produktdetails : KB-3-SPZ-2360 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 850 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtlänge | 2360 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Höhe | 10,5 mm |
| Obere Breite | 36 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
