KB-3-SPZ-1900 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 3-SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3-SPZ 1900
Rubix:183200
Hersteller:1835070
EAN:4014486196276
KB-3-SPZ-1900 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtlänge1900 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-3-SPZ-1900 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht684 g
Profilspz
Richtlänge1900 mm
Anzahl der Rippen3
Höhe10,5 mm
Obere Breite36 mm
Zolltarifcode40103300
96,31 exkl. MwSt.
/ Stück
114,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage