KB-3-SPA-1700 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 3-SPA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3-SPA 1700
Rubix:123863
Hersteller:1833449
EAN:4014486195057
KB-3-SPA-1700 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtlänge1700 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-3-SPA-1700 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht847 g
Profilspa
Richtlänge1700 mm
Anzahl der Rippen3
Höhe12,5 mm
Obere Breite45 mm
Zolltarifcode40103100
124,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen