KB-2-SPB-7100 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 2-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-SPB 7100
Rubix:132156
Hersteller:1832141
EAN:4014486193220





Produktdetails : KB-2-SPB-7100 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3706 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtlänge | 7100 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 38 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
455,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
541,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
