KB-2-SPA-3150 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 2-SPA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:2-SPA 3150
Rubix:182715
Hersteller:2-SPA 31507700
EAN:4014486192711
KB-2-SPA-3150 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Richtlänge3150 mm
Anzahl der Rippen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-2-SPA-3150 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1046 g
Profilspa
Richtlänge3150 mm
Anzahl der Rippen2
Höhe12,5 mm
Obere Breite30 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,57 exkl. MwSt.
/ Stück
180,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen