3V750EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER 3V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3V750EL.LTF-RP3
Rubix:181412
Hersteller:3V 7506002_EL




Produktdetails : 3V750EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um bis zu 35%
Diese ausgezeichneten Ergebnisse resultieren aus optimierten Herstellungsverfahren und der kontinuierlichen Verbesserung der genutzen Rohstoffe
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER, elektrisch leitfähig
Stärken
∙ Wartungsfrei
∙ Rückspannrollen geeignet
∙ Elektrisch leitfähig
∙ Bis zu 50% mehr Leistung als optibelt SK, wodurch kleinere Antriebe möglich sind
∙ Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3v |
|---|---|
| Obere Breite | 9 mm |
| Richtlänge | 1901 mm |
| Innenlänge | 1863 mm |
| Außenlänge | 295,28 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | red power 3 |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
