FRS 450X200-4040 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
optibelt FS für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 450 200
Rubix:465511
Hersteller:1917096
EAN:4014486223378

Produktdetails : FRS 450X200-4040 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
Flachriemenscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54000 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 450 mm |
| Breite | 200 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Taper-Buchse | 4040 |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.226,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.459,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
