FRS 400X160-3535 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
optibelt FS für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 400 160
Rubix:465508
Hersteller:1522523
EAN:4014486223286

Produktdetails : FRS 400X160-3535 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
Flachriemenscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23000 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 160 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.139,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.355,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
