FRS 250X100-3020 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
optibelt FS für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 250 100
Rubix:465493
Hersteller:1582255
EAN:4014486223026

Produktdetails : FRS 250X100-3020 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
Flachriemenscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11000 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 100 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
371,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
441,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
