FRS 224X125-3030 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
optibelt FS für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 224 125
Rubix:465490
Hersteller:1726888
EAN:4014486223132

Produktdetails : FRS 224X125-3030 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
Flachriemenscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11000 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 224 mm |
| Breite | 125 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Taper-Buchse | 3030 |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
349,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
415,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
