FRS 180X160-3030 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
optibelt FS für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 180 160
Rubix:465484
Hersteller:1640960
EAN:4014486223217

Produktdetails : FRS 180X160-3030 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
Flachriemenscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14400 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 160 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Taper-Buchse | 3030 |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
