1040-8MDC-36 Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon
optibelt DELTA CHAIN Carbon
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1040 8MDC 36
Rubix:1184563
Hersteller:1040 8MDC 3677ZA
EAN:4014486813852

Produktdetails : 1040-8MDC-36 Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon
optibelt DELTA CHAIN Carbon Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Konzipiert für hohe Drehmomente, liefert der DELTA CHAIN auch bei extremen Beanspruchungen und hohen Lasten beste Leistungswerte.
Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Wirklänge | 1040 mm |
| Riemenbreite | 36 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 130 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
