896-8MDC-21 Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon

optibelt DELTA CHAIN Carbon

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:896 8MDC 21
Rubix:1184539
Hersteller:1802648
EAN:4014486813722
896-8MDC-21 Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon

Technische Zusammenfassung

Profil8mdc
Wirklänge896 mm
Riemenbreite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 896-8MDC-21 Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon


optibelt DELTA CHAIN Carbon Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Konzipiert für hohe Drehmomente, liefert der DELTA CHAIN auch bei extremen Beanspruchungen und hohen Lasten beste Leistungswerte.
Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Profil8mdc
Wirklänge896 mm
Riemenbreite21 mm
Werkstoffpolyurethan
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne112
Zolltarifcode39269097
105,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen