Referenzen
Optibelt:CE07-42
Rubix:465895
Hersteller:1740522
EAN:4014486242683

Produktdetails : 42X75 CE07 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ce07 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 117 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 42 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 41 mm |
| Anzahl Schrauben | 6 |
| Axialkraft | 80 kN |
| Flächenpressung Welle | 168 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 1700 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 1700 N.m |
| Ausführung | ce07 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
